| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90153679 Herst.-Nr.: 119036 EAN/GTIN: 4015081171736 |
|
|
| | |
| Kupferband CU-BAND10X32X1-BK Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC, Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom: | 800 A | Länge: | 2000 mm | Breite: | 32 mm | Stärke: | 14 mm | Lamelliert: | ja | Lamellenstärke: | 1 mm | Anzahl der Lamellen: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 263,85* | € 301,26* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 275,06* | € 314,32* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 286,58* | € 328,09* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 69,00* | ab € 298,15* | € 336,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 295,99* | € 338,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|