Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kupferband CU-BAND10X32X1-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferband CU-BAND10X32X1-BK
Kupferband CU-BAND10X32X1-BK
Artikel-Nr.:
     6012C-90153679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119036
EAN/GTIN:
     4015081171736
Suchbegriffe:
Kupferband
Unterputzverteiler
eaton kupferband
kupferband

Kupferband CU-BAND10X32X1-BK

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
800 A
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
14 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromband, Stromschiene, Verdrahtungsband, Lamellenband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 224,54*
€ 232,50*
1
€ 5,15*
ab € 238,91*
€ 245,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 239,88*
€ 246,61*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 247,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 248,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.