| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0333579 Herst.-Nr.: 119036 EAN/GTIN: 4015081171736 |
|
|
| | |
| Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial warmebestandig bis +105 ?C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverloschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 263,49* | € 305,79* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 291,39* | € 338,83* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 320,61* | € 371,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 322,31* | € 371,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 337,21* | € 389,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 917,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|