Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul AXL P DI16 NAM 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90064893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052416
EAN/GTIN:
     4055626676623
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profinet ein-/ausgabemodul

Digitalmodul AXL P DI16 NAM 1F

Axioline P, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NAMUR), 8 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, NAMUR-Funktionalität, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Eingang:
8,2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,92*
€ 523,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 481,01*
€ 525,06*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 493,71*
€ 534,58*
Frei Haus
ab € 505,00*
€ 547,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,73*
€ 565,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,70*
€ 620,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.