Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2AR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90051825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55280AR002AR2
EAN/GTIN:
     4019169252492
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens

Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2AR2

SCALANCE XR528-6M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 6x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 integriert, Ports vorn.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Max. PoE-Leistung:
30 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 16 port
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.715,44*
€ 7.995,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.716,34*
€ 7.996,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.744,96*
€ 8.025,80*
Frei Haus
ab € 7.792,65*
€ 8.074,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.003,47*
€ 8.286,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.995,83*
€ 9.515,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.936,92*
€ 9.444,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.782,33*
€ 9.260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.715,44*
€ 9.181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,73*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,91*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,76*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,64*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,64*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,39*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 89,84*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 120,02*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,49*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,87*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,88*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.