Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90050925 Herst.-Nr.: 2901429 EAN/GTIN: 4046356592208 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais PSR-SPP-230 #2901429 Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 230 V AC/DC, steckbare Push-in-Klemme Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, phoenix contact sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,86* | € 136,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 121,98* | € 137,04* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,63* | € 142,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 126,92* | € 142,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,58* | € 142,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|