| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89467707 Herst.-Nr.: 52921200 EAN/GTIN: 8719514529212 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte PSU, 840 BY101P LED #52921200 Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 154 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Breitstrahlend, Matt, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 1 J, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Pendel | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, philips led hallenleuchten, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,09* | € 162,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,88* | € 163,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,36* | € 169,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,31* | € 177,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|