| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89266863 Herst.-Nr.: 2TLA930032R0000 EAN/GTIN: 4013614501081 |
| |
|
| | |
| Zweihandbedieneinheit JSD-TD25P-B00201 Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Weitere Informationen: | | Vorverdrahtung auf Klemmleiste: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Schaltsperre: | ja | Anstrich für Zweihandsteuerung: | ja | Mit Fuß: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,56* | € 1.191,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.131,99* | € 1.196,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,23* | € 1.220,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,46* | € 1.231,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.394,53* | € 2.476,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|