Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89082551 Herst.-Nr.: DK-1531-020 EAN/GTIN: 4016032213086 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat5e SF/UTP 2,0m gr DK-1531-020 CAT 5e SF-UTP Patchkabel, Cu, PVC AWG 26/7, Länge 2 m, Farbe Grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,06* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,18* | € 1,76* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,21* | € 1,81* | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 1,41* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|