Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker 8-pol. 8(8) IP67 100023013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stecker 8-pol. 8(8) IP67 100023013
RJ45-Stecker 8-pol. 8(8) IP67 100023013
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89077601
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023013
EAN/GTIN:
     4018359274160
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stecker 8-pol. 8(8) IP67 100023013

Leistungsmerkmale: Steckgesicht nach IEC 61076-3-106 Variante 6, Steckverbinder für Automation Island nach IEC 61918, 8 Kontakte für 10 Gigabit-Ethernet, Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen mit Verriegelungsklammer, 360 Grad Schirmanschluss, Crimpung des Innen- und Aussenleiters mit der Profi-Crimpzange N00001A0002 in einem Arbeitsgang, Brandschutzklasse UL94 V0, Schutzklasse IP67 Anmerkungen: AWG24-27 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: STX V6 RJ45-Steckerset Cat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,04*
€ 12,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.