Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89009552 Herst.-Nr.: 100023147 EAN/GTIN: 4018359216733 |
| |
|
| | |
| Modular-T-Adapter T-Bus-Ext.Dosen/ung. 100023147 Leistungsmerkmale: Anschlusskabel 100 mm lang mit angespritztem Stecker, Halogenfreies Kunststoffgehäuse, grau, Kennzeichnung der Ausgänge mit eingestecktem Telefonsymbol, Schaltbildaufkleber auf der Unterseite, Verschiedene Ausführungen zur kompletten Konfiguration, Zur Umsetzung von Sternverteilungen in eine S0-Busstruktur für ISDN/Tel. Anmerkungen: Dosenseite Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Adapter ISDN/Tel. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | 2x RJ45 8(8) | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0,1 m | Mit Abschlusswiderstand: | ja | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 11,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,33* | € 11,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,63* | € 12,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,03* | € 12,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,37* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|