| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89007931 Herst.-Nr.: 150P700100M EAN/GTIN: 4251394654270 |
| |
|
| | |
| OpDAT Patchkbl.1x1 Sp.100M I-V(ZN)H 1E9 G657.A2 150P700100M Verbindungsleitung I-V(ZN)H, Simplex Kabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF, Mantelfarbe: weiß, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Ø2,8 mm mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Varianten Fasertyp OS2: 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel, 100 m auf Papptrommel Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 1 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2,8 mm | Kabeltyp: | Simplex | Länge: | 100 m | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | ohne | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-3-24 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, lwl innenkabel os2, lwl innenkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,43* | € 62,10* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,51* | € 62,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 63,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|