Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat.5e, bl 1m, 6KV ZSD-KAB/BL-1M/6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat.5e, bl 1m, 6KV ZSD-KAB/BL-1M/6KV
Patchkabel, Cat.5e, bl 1m, 6KV ZSD-KAB/BL-1M/6KV
Artikel-Nr.:
     3517B-89001621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501463
EAN/GTIN:
     9010653050254
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel, Cat.5e, bl 1m, 6KV ZSD-KAB/BL-1M/6KV

ZSD-KAB/BL-1M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 1m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 10,20*
€ 3,90*
ab € 7,97*
€ 11,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,28*
€ 11,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,15*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.