| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88987260 Herst.-Nr.: 1101160 EAN/GTIN: 4047084496714 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Lichtschranke ZLD18-2AZ2B8 Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZLD18-2AZ2B8, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 150 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 4200 mm | Max. Schaltabstand: | 5000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 13,6 mm | Höhe des Sensors: | 34,8 mm | Länge des Sensors: | 21,9 mm | Tastfunktion: | hellschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 81,95* | € 104,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,05* | € 104,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,65* | € 109,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|