Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTB4SC-3P2262A70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88986892
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1067756
EAN/GTIN:
     4047084326769
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Miniatur-Lichtschranke WTB4SC-3P2262A70

Miniatur-Lichtschranken, W4S-3, WTB4SC-3P2262A70, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Zeitmessung + Entprellung)Effiziente KommunikationSmart Task
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
180 mm
Max. Schaltabstand:
180 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
41,8 mm
Länge des Sensors:
17,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,91*
€ 216,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,98*
€ 217,39*
Frei Haus
ab € 189,36*
€ 223,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.