| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88978990 Herst.-Nr.: 1058317 EAN/GTIN: 4047084309786 |
| |
|
| | |
| Sensor für T-Nut-Zylinder MZT8-03VPS-KQD Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT8, MZT8-03VPS-KQD, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, mit Rändelverschraubung, 1 m, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,89* | € 63,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,02* | € 65,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 67,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,37* | € 70,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 60,47* | € 77,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|