Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG20N-3140H10801


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88977621
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1115251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG20N-3140H10801

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG20N-3140H10801, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: EtherNet/IP , Strahlabstand: 20 mm, Betriebsreichweite: 8,5 m, Überwachungshöhe: 3.140 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
13,5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
8,5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.775,28*
€ 8.972,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.780,27*
€ 8.977,22*
Frei Haus
ab € 8.868,87*
€ 9.065,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.977,22*
€ 10.682,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.924,36*
€ 10.619,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.797,49*
€ 10.469,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.780,27*
€ 10.448,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.