Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50N-0700C10501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88977207
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1107772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50N-0700C10501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG50N-0700C10501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: CANopen, Strahlabstand: 50 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 700 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
3,6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.213,70*
€ 2.342,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.231,72*
€ 2.347,47*
Frei Haus
ab € 2.247,44*
€ 2.370,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,47*
€ 2.793,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,93*
€ 2.778,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,45*
€ 2.707,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,06*
€ 2.668,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,72*
€ 2.655,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.