Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50A-0850I10501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88977126
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50A-0850I10501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG50A-0850I10501, Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Seriell (RS-485), Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 50 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 850 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
3,5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,15*
€ 1.952,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.831,76*
€ 1.957,36*
Frei Haus
ab € 1.859,53*
€ 1.976,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,36*
€ 2.329,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,70*
€ 2.310,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,13*
€ 2.245,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,31*
€ 2.207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,76*
€ 2.179,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.