| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88976325 Herst.-Nr.: 1120495 EAN/GTIN: 4047084494772 |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter messend MLG20N-1040U10501 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG20N-1040U10501, Geräteausführung: ProNet - Ablöseprodukt (für MLG-1 mit Klemmenanschlussraum), Kommunikationsschnittstelle Detail: Seriell (RS-485), Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 6 x Q + 2 x I/O, Strahlabstand: 20 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 1.040 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 5,4 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.859,71* | € 3.971,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.864,70* | € 3.976,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.897,73* | € 4.009,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|