Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HSE18-F4A2BLA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Lichtschranke HSE18-F4A2BLA00
Artikel-Nr.:
     3517B-88969658
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1100061
EAN/GTIN:
     4047084501746
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke sick

Hybrid-Lichtschranke HSE18-F4A2BLA00

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HSE18-F4A2BLA00, Geräteausführung: IO-Link, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand: 25 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Teach-in, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 198,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,20*
€ 198,72*
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 205,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.