Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFV310-XXGBVX8CX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88964616
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6037916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFV310-XXGBVX8CX

Füllstandsensoren, LFV300, LFV310-XXGBVX8CX, Prozessanschluss: G A PN 64 / 1.4404, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 66 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (optional Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Edelstahl (elektropoliert), Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, füllstandssensor edelstahl, vibrationsaufnehmer, sick füllstandssensor, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 975,48*
€ 1.084,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,88*
€ 1.084,69*
Frei Haus
ab € 982,18*
€ 1.094,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,54*
€ 1.290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,67*
€ 1.272,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,28*
€ 1.226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,68*
€ 1.195,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,48*
€ 1.160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.