Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte Wireless, Piktoset KCW003WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte Wireless, Piktoset KCW003WL
LED-Rettungszeichenleuchte Wireless, Piktoset KCW003WL
Artikel-Nr.:
     3517B-88877768
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     KCW003WL
EAN/GTIN:
     4260581711436
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte Wireless, Piktoset KCW003WL

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 201,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,70*
€ 202,26*
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 210,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RP-Technik
KCER
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.