| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872799 Herst.-Nr.: W6DE83I EAN/GTIN: 4250600736809 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte W6DE83I 4-seitige Haubenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit gedruckten Piktogrammen (Pfeil unten, Pfeil links, Pfeil rechts). Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA Systeme ausgestattet. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | vierseitig | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,50* | € 345,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,67* | € 348,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 520,96* | € 604,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|