| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872753 Herst.-Nr.: STE310M-UP-W EAN/GTIN: 4250600708820 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310M-UP-W Sicherheitsleuchte für die Stufenbeleuchtung in Rettungswegen. Das Gehäuse eignet sich zum Wandeinbau, der sichtbare Teil ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Der Einbau erfolgt über eine 2-fach Unterputzdose. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fischer led rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,52* | € 353,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,80* | € 356,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 544,01* | € 625,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|