Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML AXDC009ML-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML AXDC009ML-E
LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML AXDC009ML-E
Artikel-Nr.:
     3517B-88872374
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AXDC009ML-E
EAN/GTIN:
     4260581715489
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML AXDC009ML-E

Die AXDC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind selbstverständlich mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 236,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,91*
€ 237,37*
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 244,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.