| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872211 Herst.-Nr.: ASMU019ML-WS EAN/GTIN: 4260581712389 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML, Piktoset ASMU019ML-WS Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumpro?l Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 105,08* | € 132,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,03* | € 133,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,51* | € 138,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|