Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60
Artikel-Nr.:
     3517B-88862529
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 4x60
EAN/GTIN:
     4001796315947
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 9,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,11*
€ 20,44*
€ 3,90*
ab € 17,22*
€ 23,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.