Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x60mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796315947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796315947
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 4x60mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x60mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 4,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.