Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX24DIS #EN10032561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX24DIS #EN10032561
Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX24DIS #EN10032561
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88857002
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032561
EAN/GTIN:
     4015120032561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg links
Rettungszeichen links

Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX24DIS #EN10032561

Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogrammen, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
289 mm
Breite:
155 mm
Materialstärke:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, piktogrammscheibe pl, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Hinweismotiv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,39*
€ 17,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,28*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.