Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4306971 Herst.-Nr.: SLX-24-DISPLAY-SYMBOL-2-SIDE-TOP-RIGHT-L EAN/GTIN: 4015120032561 |
| |
|
| | |
| Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogrammen, inklusive Befestigungsmaterial. Breite: 155 mm, Ausführung: Acrylglasplatte, Materialstärke: 10 mm, Doppelseitig: true, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 289 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLX-24-DISPLAY-SYMBOL-2-SIDE-TOP-RIGHT-L | Ident Code: | EN10032561 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,37* | € 18,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,46* | € 18,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,62* | € 18,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 19,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,35* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|