| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88855644 Herst.-Nr.: 40071350551 EAN/GTIN: 4012539064237 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichenleuchte LED 4x1W 29011 CG-S Rettungszeichenleuchte, 29011 LED CG-S (einseitig), ohne Scheibe Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,48* | € 184,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,42* | € 184,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,69* | € 191,99* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,26* | € 195,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,20* | € 198,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|