| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88855087 Herst.-Nr.: 54215 EAN/GTIN: 4034451542150 |
| |
|
| | |
| ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 324x260x44mm 54215 LED Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 18 LEDs in weiß, Erkennungsreichweite 28m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiMh | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 190,41* | € 227,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,13* | € 229,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,15* | € 236,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,97* | € 256,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 247,38* | € 294,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|