| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88790212 Herst.-Nr.: 8286455140 EAN/GTIN: 4022644400790 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenstrahler 2-fach 8286455140 Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, mit 2-fach Mastaufsatz, für Mastzopf Durchmesser 60/76 mm, mit 2 x 8 m Gummi-Zuleitung H05RN-F5G1, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (dimmbar DALI / StepDim / AstroDim) eingebaut, dimmbar (DALI / StepDIM / AstroDIM) Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, led fluter 4000k, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.681,42* | € 1.886,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,63* | € 1.904,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|