Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K DALI 721718.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 721718.0031.1.76 4x56W-4000K 501x374x182 DALI 18400lm
RZB Strahler LED 721718.0031.1.76 4x56W-4000K 501x374x182 DALI 18400lm
Artikel-Nr.:
     3517B-88786317
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721718.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859140818
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K DALI 721718.0031.1.76

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, rzb mastleuchten, straßenbeleuchtung, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 515,62*
€ 583,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 516,06*
€ 584,55*
Frei Haus
ab € 523,40*
€ 589,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 535,87*
€ 606,00*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,19*
€ 626,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,08*
€ 679,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982525.0031
ab € 81,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982003.000
ab € 80,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982003.0031
ab € 95,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.