| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88784246 Herst.-Nr.: 9.302.9075.00 EAN/GTIN: 0722699696813 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 3000K 9.302.9075.00 Mastaufsatzleuchte ANDREW I FLS LED, 1 FLS-P LED 22.0 W / 2960 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminium und Edelstahl: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh, mit Dekorstreifen. Anschluss: komplett verdrahtet: freie Leitungsenden, 4,00m. elektr. Treiber. Montage: für Mastzopf ø 76mm. Zubehör: Mast, Mastzubehör - separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,83* | € 1.317,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,45* | € 1.330,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|