| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88756644 Herst.-Nr.: 662081 EAN/GTIN: 4007235620818 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte sw 75W E27 662081 Albert-Wegeleuchte 662081\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27.mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Nr.: 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 270 x 1200 x 360 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert leuchten, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 197,75* | € 197,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,01* | € 204,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,74* | € 205,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 177,38* | € 211,01* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 179,18* | € 212,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|