| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88738365 Herst.-Nr.: 3111890 EAN/GTIN: 8018367709605 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte 2700K 3111890 Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Verschlussring aus Marinemessing mit glänzendem Schliff ISO 9223 (CX). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 90..264 V | Betriebsgerät: | EVG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,48* | € 216,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,96* | € 217,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,26* | € 222,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|