| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88725774 Herst.-Nr.: 5XA5413EB14H EAN/GTIN: 4058352438183 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 830 5XA5413EB14H LitepoleMastleuchte,Modul 540 Plus,LED,1.540lm830, EVG Plus,PMMA,direkt,Aufsatz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 696,27* | € 789,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 711,97* | € 807,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,62* | € 815,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|