| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88713082 Herst.-Nr.: 672051 EAN/GTIN: 4007235720518 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte weiß-gold 672051 Albert-Mastleuchte 672051 - vierflammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glaskugel d 250 für je 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Farbe: weiß- IP 44 - Schutzklasse : d 750 x 2480 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Montageart: | Aufsatz | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,42* | € 1.140,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.037,93* | € 1.141,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,66* | € 1.151,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.060,98* | € 1.173,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,37* | € 1.179,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|