| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88366872 Herst.-Nr.: 25316184111 EAN/GTIN: 4020863370405 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte 3000K WBLSPC/5004200830ET Rundes Leuchtengehäuse aus recyclingfähigem Polycarbonat, Runde bombierte Polycarbonatwanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led wannenleuchte 3000k, led wannenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,94* | € 175,62* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,66* | € 176,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,57* | € 179,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,66* | € 181,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|