| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88360535 Herst.-Nr.: 1102909 EAN/GTIN: 4047084457500 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranke WSE26P241621#1102909 Kompakt-Lichtschranken, W26, WSE26P-24162100A00, Schaltabstand min. / max.: 0 m / 60 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik)Effiziente KommunikationDiagnoseSmart Task Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 24,6 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Länge des Sensors: | 53,3 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,09* | € 320,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,58* | € 415,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,53* | € 421,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|