Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN Installationsschütze 1SAE232111R0131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88251319
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE232111R0131
EAN/GTIN:
     4013614518119
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

EN Installationsschütze 1SAE232111R0131

4-polige Schütze EN25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220..400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schieber für Handschaltung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb installationsschütz 1 öffner 3 schließer 24v, hauptschütz, abb hauptschütz, Lastschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,34*
€ 50,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 54,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,42*
€ 56,46*
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 57,31*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,46*
€ 63,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHE3201902R0001 ESB-DIS
ab € 0,196*
Zubehör
ABB
GHE3201903R0001
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.