| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88067866 Herst.-Nr.: 104604 EAN/GTIN: 4015081044146 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromauslöser 3polig 300mA rechts NZM1-XFI300R Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Bemessungsfehlerstrom: | 0,3 A | Max. Ansprechverzögerungszeit: | 300 ms | Verzögerungszeit einstellbar: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 415 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,35* | € 447,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,37* | € 450,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 392,83* | € 453,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 406,51* | € 468,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 420,85* | € 484,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|