Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz V,3-polig,AC/DC21-27 3RT1056-6NB36-3PA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87668545
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10566NB363PA0
EAN/GTIN:
     4047621054506
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2 öffner 2 schließe...

Schütz V,3-polig,AC/DC21-27 3RT1056-6NB36-3PA0

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö nicht lösbar Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21..27,3 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21..27,3 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21..27,3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,78*
€ 568,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,96*
€ 574,08*
€ 5,95*
ab € 535,96*
€ 599,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 615,98*
€ 680,76*
Frei Haus
ab € 649,77*
€ 714,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,76*
€ 810,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,84*
€ 799,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RT19564EA3
ab € 6,63*
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 48,80*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 56,52*
Zubehör
Siemens
3TX75000A
ab € 9,43*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19211XA220MA0
ab € 9,58*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.