Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87658780 Herst.-Nr.: RM22TA33 EAN/GTIN: 3606480792151 |
| |
|
| | |
| Phasenfolgerelais RM22TA33 Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (380-480 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Für die Asymmetrie ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..480 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380..480 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,36* | € 81,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,04* | € 81,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,08* | € 81,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,78* | € 82,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,56* | € 82,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|