| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87553975 Herst.-Nr.: 0560013 EAN/GTIN: 4029299449730 |
| |
|
| | |
| Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-T16-R1X #0560013 Deckenleuchte LFN, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 605 mm, Breite 90 mm, Höhe 70 mm, Schutzart IP50, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 21 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 176,06* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,72* | € 176,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,98* | € 179,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,31* | € 183,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 156,35* | € 191,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|