| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87553957 Herst.-Nr.: 0560039 EAN/GTIN: 4029299462999 |
| |
|
| | |
| Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R2X150/40DA-O Deckenleuchte LFN, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1560 mm, Breite 105 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP50, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 23 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,85* | € 238,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,14* | € 238,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,49* | € 245,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|