Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte nickel matt/chrom 40107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte nickel matt/chrom 40107
LED-Stehleuchte nickel matt/chrom 40107
Artikel-Nr.:
     3517B-87179286
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40107
EAN/GTIN:
     4001133401074
Suchbegriffe:
Dimmer
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED-Stehleuchte nickel matt/chrom 40107

Stehleuchte nickel matt, chrom, mit Taster stufenlos dimmbar, tunable white in 3 Stufen einstellbar 3000K, 4750K oder 6500K,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Mit separater Leseleuchte:
nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Ohne Dimmfunktion:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 90,08*
€ 113,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,89*
€ 116,12*
€ 4,95*
ab € 111,71*
€ 139,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40320
ab € 241,82*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40317
ab € 274,31*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40394
ab € 214,66*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40395
ab € 181,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.