Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87169728 Herst.-Nr.: 232294 EAN/GTIN: 4024163111652 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte silbergrau 232294 Quadratische Standleuchte QUADRASYL 75 gefertigt aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GX53 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, energiesparlampe mit stecksockel gx53, energiesparlampe mit stecksockel, led außensockelleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,68* | € 84,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,33* | € 91,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,17* | € 98,54* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 99,60* | € 99,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 102,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|